OCMEI SRL - OCM6CR1379 CART.200X300MM COLLEG. MESSA TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873315209
Codice prodotto
OCM6CR1379
Cod. produttore
6CR1379
Produttore
ITW
Materiale:
Alluminio
Colore:
Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
cartello collegare subito la messa a terra


