OCMEI SRL - OCM6CR1361 CART.300X200MM TRASFORMA. IN TENSIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873315032
Codice prodotto
OCM6CR1361
Cod. produttore
6CR1361
Produttore
ITW
Materiale:
Alluminio
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
cartello trasformatore in tensione