OCMEI SRL - OCM6CR1343 CART.300X200MM KV15 V230/400 MAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873306610
Codice prodotto
OCM6CR1343
Cod. produttore
6CR1343
Produttore
ITW
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
cartello V 15000 V230/400 messa a terra


