OCMEI SRL - OCM6CR1298 CART.300X200MM DEPOSITO LUBRIFICANT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873314325
Codice prodotto
OCM6CR1298
Cod. produttore
6CR1298
Produttore
ITW
Materiale:
Alluminio
Colore:
Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
cartello deposito lubrificanti