OCMEI SRL - OCM6CR1200 CART.660X500MM PORTATA GRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Con materiale di fissaggio - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8024873313632
Codice prodotto
OCM6CR1200
Cod. produttore
6CR1200
Produttore
ITW
Materiale:
Alluminio
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Con materiale di fissaggio:
no
Colore:
Bianco
Persistente:
no
Cartello portata della gru


