OCMEI SRL - OCM5TA1003-10 TAPPETO CL3 10X1M SP.3MM 26.5K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rivestimento anti scivolo - sì
Larghezza - 1000 mm
Per tensione nominale fino a - 26500 V
Arrotolabile - sì
Lunghezza - 10000 mm
Confezione
10 M
EAN
8024873307006
Codice prodotto
OCM5TA1003-10
Cod. produttore
5TA1003-10
Produttore
ITW
Con rivestimento anti scivolo:
sì
Larghezza:
1000 mm
Per tensione nominale fino a:
26500 V
Arrotolabile:
sì
Lunghezza:
10000 mm
Spessore:
4.5 mm
Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti. Certificazione IEC-EN61111 Classe 3. Colore Grigio. Lati antiscivolo calpestabili: - Lato riportante marcature con trama a diamante; - Lato senza scritte con trama ondulata per le classi 3 e 4.