OCMEI SRL - OCM5EP9622 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 4 KG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di riempimento - Polvere
Adatto per classe di incendio A (materiali solidi) - sì
Adatto per classe di incendio C (materiali sotto forma di gas) - sì
Adatto per classe di incendio F (grassi) - no
Adatto per classe di incendio B (liquidi) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024873306931
Codice prodotto
OCM5EP9622
Cod. produttore
5EP9622
Produttore
ITW
Tipo di riempimento:
Polvere
Adatto per classe di incendio A (materiali solidi):
sì
Adatto per classe di incendio C (materiali sotto forma di gas):
sì
Adatto per classe di incendio F (grassi):
no
Adatto per classe di incendio B (liquidi):
sì
Adatto per classe di incendio D (metalli infiammabili):
no
Peso netto:
4 kg
Altezza:
525 mm
Diametro:
295 mm
Funzionamento:
Manuale
Portata di spruzzo:
5 m


