OBO BETTERMANN - OBO7427328 UDHOME9 2M TORRETTA SCOMPARSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Materiale (del corpo) - Ottone
Materiale del coperchio - Ottone
Con uscita cavo nel coperchio - sì
Larghezza di incasso - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195916796
Codice prodotto
OBO7427328
Cod. produttore
7427328
Produttore
OBO
Colore:
Altri
Materiale (del corpo):
Ottone
Materiale del coperchio:
Ottone
Con uscita cavo nel coperchio:
sì
Larghezza di incasso:
250 mm
Lunghezza di incasso:
250 mm
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):
15 mm
Lunghezza esterna:
244 mm
Larghezza esterna:
244 mm