OBO BETTERMANN - OBO7427236 UDHOME4 2M TORRETTA SCOMPARSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello coperchio - Quadrato
Colore - Altri
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 2
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - sì
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4012195961437
Codice prodotto
OBO7427236
Cod. produttore
7427236
Produttore
OBO
Modello coperchio:
Quadrato
Colore:
Altri
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:
2
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Materiale del coperchio:
Ottone
Con uscita cavo nel coperchio:
sì
Larghezza di incasso:
205 mm
Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:
sì
Lunghezza di incasso:
205 mm
Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):
no
Adatto per lavaggio bagnato:
no
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):
15 mm
Adatto per canale sottopavimento:
no
Lunghezza esterna:
199 mm
Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):
no
Larghezza esterna:
205 mm