OBO BETTERMANN - OBO7408852 GES R2 CUZN TORRETTA SCOMPARSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello coperchio - Tondo
Colore - Altri
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no
Materiale (del corpo) - Altri
Profondità minima di incasso - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196485178
Codice prodotto
OBO7408852
Cod. produttore
7408852
Produttore
OBO
Modello coperchio:
Tondo
Colore:
Altri
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):
no
Materiale (del corpo):
Altri
Profondità minima di incasso:
85 mm
Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:
sì
Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):
sì
Adatto per lavaggio bagnato:
sì
Coperchio della copertura di protezione della superficie:
Altri
Adatto per canale sottopavimento:
no
Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):
sì
Diametro esterno:
140 mm