pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7408849 GES R2 NI-O TORRETTA SCOMPARSA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7408849 GES R2 NI-O TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Tondo

  • Colore - Altri

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Materiale del coperchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196689767

Codice prodotto

OBO7408849

Cod. produttore

7408849

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Tondo

Colore:

Altri

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale del coperchio:

Altri

Profondità minima di incasso:

85 mm

Con uscita cavo nel coperchio:

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

Trattamento superficie (corpo):

Nichelato

Adatto per lavaggio bagnato:

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Nichelato

Adatto per canale sottopavimento:

no

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Diametro esterno:

140 mm

Coperchio incernierato con cursore di arresto per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto dispositivi MT R2; per uso prettamente interno. Con coperchio chiuso la torretta a scomparsa può essere utilizzata in ambienti con lavaggio bagnato.