OBO BETTERMANN - OBO7205707 TK 16-2 MORSETTO CERAMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...16 mm²
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4012196810246
Codice prodotto
OBO7205707
Cod. produttore
7205707
Produttore
OBO
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...16 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Ceramica
Temperatura di esercizio:
250...250 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...16 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Numero di morsetti per polo:
4
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...16 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
27 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
29.5 mm
Altezza:
30.5 mm