OBO BETTERMANN - OBO7203120 MBS-Z PINZA PER CLIP BLOCCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox
Larghezza della fascetta - 7...12 mm
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
4012195693420
Codice prodotto
OBO7203120
Cod. produttore
7203120
Produttore
OBO
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Acciaio Inox
Larghezza della fascetta:
7...12 mm
Tensione di trazione:
Manuale
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no