OBO BETTERMANN - OBO7202213 TCX-225 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Diametro esterno del tubo - 225...227 mm
Materiale manicotto - Altri
Larghezza manicotto - 328 mm
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196086924
Codice prodotto
OBO7202213
Cod. produttore
7202213
Produttore
OBO
Forma:
Tondo
Diametro esterno del tubo:
225...227 mm
Materiale manicotto:
Altri
Larghezza manicotto:
328 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Chiusura manicotto:
A innesto
Lunghezza manicotto:
328 mm
Altezza manicotto:
51.5 mm
Collare antincendio per tubi. Gli inserti antincendio montati nella struttura in lamiera di acciaio, in caso di incendio premono i tubi soggetti all'incendio con una pressione di espansione elevata. Utilizzo in ambiente interno. Fissaggio con tassellio aste filettate M8.


