OBO BETTERMANN - OBO7119496 RT 150 FT DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Schema di foratura NATO - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196245833
Codice prodotto
OBO7119496
Cod. produttore
7119496
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo


