OBO BETTERMANN - OBO6408970 KM M6 A4 DADO FLANGIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 6
Autobloccante - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4012196078615
Codice prodotto
OBO6408970
Cod. produttore
6408970
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
6
Autobloccante:
sì
Altezza:
6 mm
Apertura di chiave:
10 mm
Filettatura sinistrorsa:
sì
Dado con rondella con rondella di appoggio M6, V4A, A4


