OBO BETTERMANN - OBO6406998 FRS 8X25 F BULLONE CON TESTA TONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
50 PZ
EAN
4012196201372
Codice prodotto
OBO6406998
Cod. produttore
6406998
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
25 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato a caldo
Con dado:
sì
Apertura di chiave:
13 mm


