OBO BETTERMANN - OBO6406556 FRS 6X16 A2 BULLONE CON TESTA TONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 16 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
4012196200290
Codice prodotto
OBO6406556
Cod. produttore
6406556
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
16 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Non trattato
Con dado:
sì
Apertura di chiave:
10 mm


