OBO BETTERMANN - OBO6366542 TPSG 300L FS PROFILATO TP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 60 mm
Altezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195381723
Codice prodotto
OBO6366542
Cod. produttore
6366542
Produttore
OBO
Lunghezza:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
60 mm
Altezza:
20 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no