OBO BETTERMANN - OBO6366533 TPSG 150L FS PROFILATO TP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 60 mm
Altezza - 20 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Modello - Profilo semplice
Confezione
1 PZ
EAN
4012195381693
Codice prodotto
OBO6366533
Cod. produttore
6366533
Produttore
OBO
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
20 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Modello:
Profilo semplice
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Sezionabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir