OBO BETTERMANN - OBO6366090 TPSG 3000 FS PROFILATO TP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo piatto
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196079032
Codice prodotto
OBO6366090
Cod. produttore
6366090
Produttore
OBO
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo piatto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
60 mm
Altezza:
20 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no