OBO BETTERMANN - OBO6355072 KWH 25 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Continuo (monoblocco)
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 12
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
10 PZ
EAN
4012196194711
Codice prodotto
OBO6355072
Cod. produttore
6355072
Produttore
OBO
Modello:
Continuo (monoblocco)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
12
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
5700 N
Morsetto a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6355072 - KWH 25 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO


