OBO BETTERMANN - OBO6342450 US 3 600 FT PROFILATO A U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196225491
Codice prodotto
OBO6342450
Cod. produttore
6342450
Produttore
OBO
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
30 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
1.51501 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
5.72123 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.70043 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.28849 cm³