OBO BETTERMANN - OBO6340911 US 5 40 FT PROFILATO A U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196959129
Codice prodotto
OBO6340911
Cod. produttore
6340911
Produttore
OBO
Lunghezza:
400 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
45 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Peso:
1.06 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
8.32 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
12.53 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.61 cm³
Momento di resistenza Wz:
5.01 cm³