pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6340296 US 7 200 FT PROFILATO A U

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6340296 US 7 200 FT PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196188772

Codice prodotto

OBO6340296

Cod. produttore

6340296

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

70 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

40 mm

Spessore del materiale:

4 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Peso:

8.04 kg

Sezionabile:

no

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6340296 - US 7 200 FT PROFILATO