pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6340202 US 7 120 FT PROFILATO A U

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6340202 US 7 120 FT PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196188291

Codice prodotto

OBO6340202

Cod. produttore

6340202

Produttore

OBO

Lunghezza:

1200 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

70 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale:

4 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Colore:

Zinco

Dentato:

no

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Peso:

4.84 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

13.79 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

36.84 cm4

Momento di resistenza Wy:

4.11 cm³

Momento di resistenza Wz:

10.53 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6340202 - US 7 120 FT PROFILATO