pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6340199 US 7 110 FT PROFILATO A U

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6340199 US 7 110 FT PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1100 mm

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza della fessura - 40 mm

  • Spessore del materiale - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196188239

Codice prodotto

OBO6340199

Cod. produttore

6340199

Produttore

OBO

Lunghezza:

1100 mm

Larghezza:

70 mm

Altezza:

50 mm

Larghezza della fessura:

40 mm

Spessore del materiale:

4 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

14 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

13.786 cm⁴

Area di inerzia Iz:

36.841 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

4.112 cm³

Momento di resistenza Wz:

10.526 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

Peso:

4.57 kg

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6340199 - US 7 110 FT Profilato