OBO BETTERMANN - OBO6340180 US 7 100 FT PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196188178
Codice prodotto
OBO6340180
Cod. produttore
6340180
Produttore
OBO
Lunghezza:
1000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
70 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
40 mm
Spessore del materiale:
4 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
14 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
13.786 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
36.841 cm4
Momento di resistenza Wy:
4.112 cm³
Momento di resistenza Wz:
10.526 cm³


