OBO BETTERMANN - OBO6337252 IS 8 600 FT PROFILATO A I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Forma del profilo - Profilo a I
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196183913
Codice prodotto
OBO6337252
Cod. produttore
6337252
Produttore
OBO
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
80 mm
Altezza:
42 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
70 mm
Spessore del materiale:
4 mm
Tipo di foratura:
Traversa centrale perforata
Dentato:
no
Larghezza del foro:
14 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
34.6 kg
Sezionabile:
no