pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6274500 GK-70130RW CANALE PORTA APPARECCHI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6274500 GK-70130RW CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 130 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - weiß

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195656739

Codice prodotto

OBO6274500

Cod. produttore

6274500

Produttore

OBO

Larghezza:

130 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

70 mm

Colore:

weiß

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

1

Coperchio in dotazione:

no

Simmetrico:

Privo di alogeni:

no

Larghezza coperchio scomparto 1:

76.5 mm

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di parete posteriore (lato interno):

Profilo C

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Antibatterico:

no

Numero di separatori installabili:

1

Con connettore per canale:

Con fermacavo:

no

Pellicola di protezione:

Grado di protezione (IP):

IP30

Fori di montaggio sul fondo:

Sezione utile:

7600 mm²

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Canale per incasso apparecchi GK in polivinilcloruro privo di piombo, indicato per il montaggio a parete o su mensole a parete. Il fissaggio avviene per mezzo di un foro di regolazione sul condotto. Il canale per incasso apparecchi GK dispone di un profilato a C sulla base per il montaggio di un separatore in plastica. Nelle scatola per incasso apparecchi della serie 71GD... possono essere montate tutte le gamme prodotti di interruttori con anello portante e staffa di supporto nonché gli apparecchi Modulo 45. L'apertura del sistema è pari a 76,5 mm. Per ogni lato lungo del canale è premontato un giunto di accoppiamento. Il coperchio deve essere ordinata separatamente.