pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6225710 LMFV 620 FS CONNETTORE MULTIFUNZIONALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6225710 LMFV 620 FS CONNETTORE MULTIFUNZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196443246

Codice prodotto

OBO6225710

Cod. produttore

6225710

Produttore

OBO

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

604 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Connettore multifunzionale per il collegamento di passerelle con un bordo di altezza di 60mm. È possibile creare riduzioni simmetriche e asimmetriche, curve di 0-60° e derivazioni.