pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6112500 GA-53130RW CANALE PORTA APPARECCHI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6112500 GA-53130RW CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 130 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Profondità - 53 mm

  • Colore - weiß

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196418213

Codice prodotto

OBO6112500

Cod. produttore

6112500

Produttore

OBO

Larghezza:

130 mm

Materiale:

Alluminio

Profondità:

53 mm

Colore:

weiß

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

2

Coperchio in dotazione:

Simmetrico:

Privo di alogeni:

Larghezza coperchio scomparto 1:

45 mm

Numero RAL:

9010

Larghezza coperchio scomparto 2:

45 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di parete posteriore (lato interno):

Profilo C

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Antibatterico:

no

Numero di separatori installabili:

2

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Pellicola di protezione:

Grado di protezione (IP):

IP30

Fori di montaggio sul fondo:

no

Sezione utile:

4900 mm²

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Il canale incasso apparecchi in alluminio completo consiste di un elemento inferiore e un elemento superiore. La parte inferiore è senza foratura alla base.