OBO BETTERMANN - OBO6041668 RTM 850 FS DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 85 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Schema di foratura NATO - no
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195881391
Codice prodotto
OBO6041668
Cod. produttore
6041668
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
85 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir


