OBO BETTERMANN - OBO6041344 RTM 620 FT DERIVAZIONE A T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Schema di foratura NATO - no
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195879176
Codice prodotto
OBO6041344
Cod. produttore
6041344
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo