OBO BETTERMANN - OBO6017428 CGR 50 50 FT PASSERELLA GRIGLIATA C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
4012196013937
Codice prodotto
OBO6017428
Cod. produttore
6017428
Produttore
OBO
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
130 mm²


