pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6016253 CGR 50 300 A2 PASSERELLA GRIGLIATA C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6016253 CGR 50 300 A2 PASSERELLA GRIGLIATA C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195891352

Codice prodotto

OBO6016253

Cod. produttore

6016253

Produttore

OBO

Larghezza:

300 mm

Altezza:

50 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

740 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Peso:

1.95 kg/m

Passerella a filo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6016253 - CGR 50 300 A2 PASSERELLA GRIGLIATA