pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6016251 CGR 50 200 A2 PASSERELLA GRIGLIATA C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6016251 CGR 50 200 A2 PASSERELLA GRIGLIATA C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196012794

Codice prodotto

OBO6016251

Cod. produttore

6016251

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Altezza:

50 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

7400 mm²

Passerella grigliata a C 50x200x3000, V2A, 1.4301, GB