OBO BETTERMANN - OBO6016235 CGR 50 100 A2 PASSERELLA GRIGLIATA C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio inox
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
4012196012732
Codice prodotto
OBO6016235
Cod. produttore
6016235
Produttore
OBO
Larghezza:
100 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
3300 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Peso:
1.33 kg/m


