OBO BETTERMANN - OBO6005550 G-GRM 50 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - A forma di G
Materiale - Acciaio inox
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
EAN
4012195686477
Codice prodotto
OBO6005550
Cod. produttore
6005550
Produttore
OBO
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
A forma di G
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
1700 mm²


