OBO BETTERMANN - OBO6005538 G-GRM 75 50 G PASSERELLA GRIGLIATA G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di G
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
EAN
4012195686446
Codice prodotto
OBO6005538
Cod. produttore
6005538
Produttore
OBO
Larghezza:
50 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di G
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
2200 mm²


