OBO BETTERMANN - OBO6003692 SGR 155 300 FT PASSERELLA GRIGLIATA SGR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 155 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
4012195380276
Codice prodotto
OBO6003692
Cod. produttore
6003692
Produttore
OBO
Larghezza:
300 mm
Altezza:
155 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
34800 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Peso:
4.4 kg/m