pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6003631 SGR 105 500 A2 Passerella grigliata SGR

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6003631 SGR 105 500 A2 Passerella grigliata SGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196622085

Codice prodotto

OBO6003631

Cod. produttore

6003631

Produttore

OBO

Larghezza:

500 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Sezione utile:

45900 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Peso:

4.92 kg/m

Diametro cavo longitudinale:

6 mm

Diametro cavo trasversale:

6 mm

Tipo di connettore:

Avvitato

Distanze di supporto possibili:

1...4 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:

3800 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

2000 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

1300 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

930 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

750 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

450 N/m

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati a punto con bordo di altezza pari a 105 mm.