OBO BETTERMANN - OBO6003629 SGR 105 400 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 400 mm 
- Altezza - 105 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio inox 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 3 M 
EAN
4012196622078
Codice prodotto
OBO6003629
Cod. produttore
6003629
Produttore
OBO
Larghezza:
400 mm
Altezza:
105 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Non trattato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Sezione utile:
36300 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Peso:
4.26 kg/m
Diametro cavo longitudinale:
6 mm
Diametro cavo trasversale:
6 mm
Tipo di connettore:
Avvitato
Distanze di supporto possibili:
1...4 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
3500 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
1900 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
1200 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
850 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
700 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
450 N/m