OBO BETTERMANN - OBO6003625 SGR 105 200 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 105 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
4012196622054
Codice prodotto
OBO6003625
Cod. produttore
6003625
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Altezza:
105 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Non trattato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Sezione utile:
17500 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Peso:
2.96 kg/m
Diametro cavo longitudinale:
6 mm
Diametro cavo trasversale:
6 mm
Tipo di connettore:
Avvitato
Distanze di supporto possibili:
1...4 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
3100 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
1750 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
1150 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
790 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
600 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
400 N/m