OBO BETTERMANN - OBO6002485 GRM 105 600 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 105 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
EAN
4012195875017
Codice prodotto
OBO6002485
Cod. produttore
6002485
Produttore
OBO
Larghezza:
600 mm
Altezza:
105 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
55400 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Peso:
3.63 kg/m