pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6002479 GRM 105 300 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6002479 GRM 105 300 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195874959

Codice prodotto

OBO6002479

Cod. produttore

6002479

Produttore

OBO

Larghezza:

300 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Giunto integrato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

26800 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Peso:

2.35 kg/m

Passerella a filo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6002479 - GRM 105 300 A4 PASSERELLA GRIGLIATA