pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6002477 GRM 105 200 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6002477 GRM 105 200 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195874928

Codice prodotto

OBO6002477

Cod. produttore

6002477

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

17500 mm²

Passerella grigliata 105x200x3000, V4A, 1.4401, GB