OBO BETTERMANN - OBO6002460 GRM 105 300 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 300 mm 
- Altezza - 105 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio inox 
- Modello - Giunto integrato 
Confezione
- 3 M 
EAN
4012195149644
Codice prodotto
OBO6002460
Cod. produttore
6002460
Produttore
OBO
Larghezza:
300 mm
Altezza:
105 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
26800 mm²


