pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6002455 GRM 105 150 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6002455 GRM 105 150 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4012195422624

Codice prodotto

OBO6002455

Cod. produttore

6002455

Produttore

OBO

Larghezza:

150 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

13000 mm²

Passerella grigliata GRM 105x150x3000, V2A, 1.4301, GB