pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6002433 GRM 105 150 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6002433 GRM 105 150 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 24.05 kg CO2 eq.

EAN

4012196021352

Codice prodotto

OBO6002433

Cod. produttore

6002433

Produttore

OBO

Larghezza:

150 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

13000 mm²

Passerella grigliata GRM 105x150x3000, St, FT